Startseite

GIRA - GIR0219005 AP-Gehause 1f flach System 55 Schwarz m - 0219005

KopierenKopieren
GIRA - GIR0219005 AP-Gehause 1f flach System 55 Schwarz m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputz-Rahmen

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337036982

Artikelnummer

GIR0219005

Herstellernummer

0219005

Hersteller

GIR

Zusammenstellung:

Aufputz-Rahmen

Anzahl der Einheiten:

1

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Oberfläche:

matt

Oberflächenschutz:

sonstige

Mit Abdeckrahmen:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Mit Kabeleinführung:

nein

Transparent:

nein

Mit Kanaleinführung:

nein

Mit Verschraubungseinführung:

nein

Schlagfest:

nein

Aufputz-Gehäuse flache Bauweise 1fach für E2, Event, Esprit Schwarz matt Merkmale: - Für Taster mit Kleinspannung bis 42 V und Einsatz Funk Wandsender. Hinweise : - Nicht für Leitungs- und Kanaleinführung geeignet.