Startseite

GIRA - GIR0214808 Abdeckrahmen 4f Zwischenr. AN Gira Event - 0214808

KopierenKopieren
GIRA - GIR0214808 Abdeckrahmen 4f Zwischenr. AN Gira Event

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Farbe - weiß

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337070146

Artikelnummer

GIR0214808

Herstellernummer

0214808

Hersteller

GIR

Anzahl der Einheiten:

4

Farbe:

weiß

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Einheiten horizontal:

4

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Anzahl der Einheiten vertikal:

4

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Einbauinstallation:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Mit Klappdeckel:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Transparent:

nein

Abdeckrahmen Gira Event Reinweiß glänzend mit Zwischenrahmen Anthrazit 4fach Merkmale: - Bruchsicher.