Startseite

GIRA - GIR0213416 Abdeckrahmen 3f Gira E3 Umbra/Reinweiss - 0213416

KopierenKopieren
GIRA - GIR0213416 Abdeckrahmen 3f Gira E3 Umbra/Reinweiss

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Farbe - sonstige

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337024415

Artikelnummer

GIR0213416

Herstellernummer

0213416

Hersteller

GIR

Anzahl der Einheiten:

3

Farbe:

sonstige

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Einheiten horizontal:

3

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Anzahl der Einheiten vertikal:

3

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Einbauinstallation:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Mit Klappdeckel:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Transparent:

nein

Abdeckrahmen Gira E3 Umbra Soft-Touch mit Trägerrahmen Reinweiß glänzend 3fach Merkmale: - Bruchsicher. Hinweise : - Soft-Touch-Oberfläche. - NCS-Wert: ähnl. NCS S 7010-Y10R