Startseite

GIRA - GIR0212766 Abdeckrahmen 2f Zwischenr. F Alu Gira Ev - 0212766

KopierenKopieren
GIRA - GIR0212766 Abdeckrahmen 2f Zwischenr. F Alu Gira Ev

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Farbe - braun

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337069409

Artikelnummer

GIR0212766

Herstellernummer

0212766

Hersteller

GIR

Anzahl der Einheiten:

2

Farbe:

braun

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Einheiten horizontal:

2

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Anzahl der Einheiten vertikal:

2

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Einbauinstallation:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Mit Klappdeckel:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Transparent:

nein

Abdeckrahmen Gira Event Klar Braun mit Zwischenrahmen Farbe Alu 2fach Merkmale: - Bruchsicher.