Startseite

GIRA - GIR021210 Abdeckrahmen 2f Gira Esprit Chrom - 021210

KopierenKopieren
GIRA - GIR021210 Abdeckrahmen 2f Gira Esprit Chrom

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Farbe - Chrom

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Metall

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337003021

Artikelnummer

GIR021210

Herstellernummer

021210

Hersteller

GIR

Anzahl der Einheiten:

2

Farbe:

Chrom

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Metall

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Einheiten horizontal:

2

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Anzahl der Einheiten vertikal:

2

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Einbauinstallation:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Mit Klappdeckel:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Transparent:

nein

Abdeckrahmen Gira Esprit Chrom 2fach Merkmale: - Oberfläche hochglanzpoliert.