GIRA - GIR021209 Abdeckrahmen 2f Gira E2 Schwarz m - 021209

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 2
Farbe - schwarz
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche - nein
Packung
1 ST
EAN
4010337036760
Artikelnummer
GIR021209
Herstellernummer
021209
Hersteller
GIR
Anzahl der Einheiten:
2
Farbe:
schwarz
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Anzahl der Einheiten horizontal:
2
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
nein
Anzahl der Einheiten vertikal:
2
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Montagerahmen:
nein
Unterputzmontage:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Einbauinstallation:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Mit Klappdeckel:
nein
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Transparent:
nein


