Startseite

GIRA - GIR021151 Abdeckrahmen 1f Zwischenr. F Alu Gira Ev - 021151

KopierenKopieren
GIRA - GIR021151 Abdeckrahmen 1f Zwischenr. F Alu Gira Ev

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - grün

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337211518

Artikelnummer

GIR021151

Herstellernummer

021151

Hersteller

GIR

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

grün

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Einheiten horizontal:

1

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Anzahl der Einheiten vertikal:

1

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Einbauinstallation:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Mit Klappdeckel:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Transparent:

nein

Abdeckrahmen Gira Event Opak Mint mit Zwischenrahmen Farbe Alu 1fach Merkmale: - Bruchsicher.