GIRA - GIR021138 Abdeckrahmen 1f Gira Esprit Bronze - 021138

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - Bronze
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - sonstige
Textfeld/Beschriftungsfläche - nein
Packung
1 ST
EAN
4010337076889
Artikelnummer
GIR021138
Herstellernummer
021138
Hersteller
GIR
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
Bronze
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
sonstige
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Anzahl der Einheiten horizontal:
1
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
nein
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Mit Montagerahmen:
nein
Unterputzmontage:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Einbauinstallation:
nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl
Mit Klappdeckel:
nein
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Transparent:
nein


