GIRA - GIR021123 Abdeckrahmen 1f Gira E2 Anthrazit - 021123

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - anthrazit
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche - nein
Packung
1 ST
EAN
4010337211235
Artikelnummer
GIR021123
Herstellernummer
021123
Hersteller
GIR
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
anthrazit
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Anzahl der Einheiten horizontal:
1
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
nein
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Mit Montagerahmen:
nein
Unterputzmontage:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Einbauinstallation:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Mit Klappdeckel:
nein
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Transparent:
nein


