Startseite

GIRA - GIR017900 UAE/IAE-Anschlussdose 1 x 8-p SRK Einsat - 017900

KopierenKopieren
GIRA - GIR017900 UAE/IAE-Anschlussdose 1 x 8-p SRK Einsat

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - sonstige

  • Kategorie - 3

  • Auslassrichtung - gerade

  • Aufputzmontage - nein

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337179009

Artikelnummer

GIR017900

Herstellernummer

017900

Hersteller

GIR

Steckverbindertyp:

sonstige

Kategorie:

3

Auslassrichtung:

gerade

Aufputzmontage:

nein

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Unterputzmontage:

ja

Kanaleinbau:

nein

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Befestigungsart:

schrauben

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

Anschlussart:

Schraube

Separater Erdungsanschluss:

nein

Mit Textfeld:

nein

Designfähig:

nein

Mit Staubschutz:

nein

Mit Abschlusswiderstand:

ja

Einsatz UAE IAE (ISDN)-Anschlussdose Cat.3 1fach, 1 x 8-polig Schraubklemmen Merkmale: - UAE IAE (ISDN-fähig) RJ11 RJ12 und RJ45 8-polig für 6- und 8-polige Stecker. - Acht Kontakte und ein Stützkontakt für ein Terminal.