Startseite

GIRA - GIR017503 Kombi Serien/SCHUKO Vollpl. Standard 55 - 017503

KopierenKopieren
GIRA - GIR017503 Kombi Serien/SCHUKO Vollpl. Standard 55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Schalters - Serienschalter

  • Ausführung der Steckdose - Steckdose CEE 7/3 (Typ F)

  • Anzahl der Steckdosen - 1

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Montageart - Unterputz

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337175032

Artikelnummer

GIR017503

Herstellernummer

017503

Hersteller

GIR

Ausführung des Schalters:

Serienschalter

Ausführung der Steckdose:

Steckdose CEE 7/3 (Typ F)

Anzahl der Steckdosen:

1

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Montageart:

Unterputz

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Mit Beleuchtung:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Nennspannung:

250 V

Nennstrom Steckdose:

16 A

Kombination Wippschalter SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Vollplatte Standard 55, Serienschalter Reinweiß glänzend Merkmale: - Mit Schraubklemmen. Hinweise : - Nicht bruchsicher. - Passend in jede handelsübliche Gerätedose.