GIRA - GIR017501 Kombi Serien/SCHUKO Vollpl. Standard 55 - 017501

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Schalters - Serienschalter
Ausführung der Steckdose - Steckdose CEE 7/3 (Typ F)
Anzahl der Steckdosen - 1
Bedienungsart - Wippe/Taste
Montageart - Unterputz
Packung
1 ST
EAN
4010337175018
Artikelnummer
GIR017501
Herstellernummer
017501
Hersteller
GIR
Ausführung des Schalters:
Serienschalter
Ausführung der Steckdose:
Steckdose CEE 7/3 (Typ F)
Anzahl der Steckdosen:
1
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Montageart:
Unterputz
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Mit Beleuchtung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Nennstrom Steckdose:
16 A


