Startseite

GIRA - GIR016500 Zugtaster Schliesser sMK Einsatz - 016500

KopierenKopieren
GIRA - GIR016500 Zugtaster Schliesser sMK Einsatz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Zugschnur

  • Mit Beleuchtung - ja

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Anzahl der Betätigungswippen - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337165002

Artikelnummer

GIR016500

Herstellernummer

016500

Hersteller

GIR

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Zugschnur

Mit Beleuchtung:

ja

Zusammenstellung:

Basiselement

Anzahl der Betätigungswippen:

0

Montageart:

Unterputz

Nennspannung:

250 V

Rückmeldekontakt:

nein

Bemessungsstrom:

10 A

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Einsatz Zugtaster 10 AX 250 V~ Schließer 1-polig mit sep. Meldekontakt Hinweise : - Auch beleuchtet anschließbar.