Startseite

GIRA - GIR016330 Schlusseltaster 1-p WG AP Grau - 016330

KopierenKopieren
GIRA - GIR016330 Schlusseltaster 1-p WG AP Grau

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Schlüssel

  • Mit Beleuchtung - nein

  • Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse

  • Anzahl der Betätigungswippen - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337163305

Artikelnummer

GIR016330

Herstellernummer

016330

Hersteller

GIR

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Schlüssel

Mit Beleuchtung:

nein

Zusammenstellung:

Basiselement mit Komplettgehäuse

Anzahl der Betätigungswippen:

0

Montageart:

Aufputz

Nennspannung:

250 V

Rückmeldekontakt:

nein

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Aufdruck:

ohne

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP44

Schlüsseltaster 10 AX 250 V~ für alle DIN-Profilhalbzylinder Taster 1-polig Grau Hinweise : - Schloss bitte separat bestellen. - Die Demontage des Gehäusedeckels ist nur möglich, wenn sich das Schloss in Entriegelungsposition befindet. - Einführung M20 von unten.