Startseite
Nicht mehr in Produktion

GIRA - GIR015900 Wipp-Jal.schalter Einsatz - 015900

KopierenKopieren
GIRA - GIR015900 Wipp-Jal.schalter Einsatz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedienungsart - Wippe

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Montageart - Unterputz

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Ausführung - Schalter 1-polig

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337159001

Artikelnummer

GIR015900

Herstellernummer

015900

Hersteller

GIR

Bedienungsart:

Wippe

Zusammenstellung:

Basiselement

Montageart:

Unterputz

Bemessungsstrom:

10 A

Ausführung:

Schalter 1-polig

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Elektronisch bedienbar:

nein

Mechanisch bedienbar:

ja

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Nennspannung:

250 V

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Tasten:

2

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Einsatz Wipp-Jalousieschalter 10 A 250 V~ Merkmale: - Mit Sperre gegen doppelseitiges Einschalten. - Elektrisch und mechanisch verriegelt. Hinweise : - Als Nebenstelle passend für Einsatz Jalousiesteuerung mit Nebenstelleneingang.