GIRA - GIR015430 Jalousie 1-p BSF WG AP Grau - 015430

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedienungsart - Drehknopf
Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse
Montageart - Aufputz
Bemessungsstrom - 10 A
Ausführung - Schalter 1-polig
Packung
1 ST
EAN
4010337154303
Artikelnummer
GIR015430
Herstellernummer
015430
Hersteller
GIR
Bedienungsart:
Drehknopf
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Montageart:
Aufputz
Bemessungsstrom:
10 A
Ausführung:
Schalter 1-polig
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Elektronisch bedienbar:
nein
Mechanisch bedienbar:
ja
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Nennspannung:
250 V
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1


