GIRA - GIR015100 Wipptaster Schliesser Einsatz - 015100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzeltaster
Bedienungsart - Wippe
Mit Beleuchtung - nein
Zusammenstellung - Basiselement
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Packung
1 ST
EAN
4010337151005
Artikelnummer
GIR015100
Herstellernummer
015100
Hersteller
GIR
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Wippe
Mit Beleuchtung:
nein
Zusammenstellung:
Basiselement
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
250 V
Rückmeldekontakt:
nein
Bemessungsstrom:
10 A
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20


