Startseite
Nicht mehr in Produktion

GIRA - GIR014700 Wipptaster 4f Schliesser 1-p Einsatz - 014700

KopierenKopieren
GIRA - GIR014700 Wipptaster 4f Schliesser 1-p Einsatz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - sonstige

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - sonstige

  • Zusammenstellung - Basiselement

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337147008

Artikelnummer

GIR014700

Herstellernummer

014700

Hersteller

GIR

Schaltungsart:

sonstige

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Montageart:

Unterputz

Farbe:

sonstige

Zusammenstellung:

Basiselement

Anzahl der Betätigungswippen:

2

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Tastschalter:

nein

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Beleuchtung:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Bemessungsstrom:

10 A

Anschlussart:

Steckklemme

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Waschmaschinenschalter:

nein

Nennspannung:

250 V

Rückmeldekontakt:

nein

Einsatz Wipptaster 4fach 10 AX 250 V~ Schließer 1-polig 4fach Hinweise : - Für tiefe Gerätedosen.