GIRA - GIR013900 Wippsch./Wippt. Wechselsch./-t. Einsatz - 013900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - sonstige
Bedienungsart - Wippe/Taste
Montageart - Unterputz
Farbe - sonstige
Zusammenstellung - Basiselement
Packung
1 ST
EAN
4010337022725
Artikelnummer
GIR013900
Herstellernummer
013900
Hersteller
GIR
Schaltungsart:
sonstige
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Montageart:
Unterputz
Farbe:
sonstige
Zusammenstellung:
Basiselement
Anzahl der Betätigungswippen:
2
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Tastschalter:
nein
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Beleuchtung:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Bemessungsstrom:
10 A
Anschlussart:
Steckklemme
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Waschmaschinenschalter:
nein
Nennspannung:
250 V
Rückmeldekontakt:
nein


