GIRA - GIR011820 Fussbodenleergehause UP KD Zubehor Edels - 011820

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - sonstige
Form - sonstige
Ausführung - Einzel
Schutzart (IP) - IP20
Bauform - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4010337118206
Artikelnummer
GIR011820
Herstellernummer
011820
Hersteller
GIR
Montageart:
sonstige
Form:
sonstige
Ausführung:
Einzel
Schutzart (IP):
IP20
Bauform:
sonstige
Bestückung:
ohne
Befestigung der Geräte:
schrauben oder spreizen
Werkstoff:
sonstige
Mit Schrauben:
nein
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Einführung von hinten:
nein
Halogenfrei:
nein
Mit Abschirmung:
nein
Luftdicht:
nein


