Startseite

GIRA - GIR010631 Wippschalter AusWe BSF WD AP Grau - 010631

KopierenKopieren
GIRA - GIR010631 Wippschalter AusWe BSF WD AP Grau

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Wechselschalter

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - grau

  • Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337106319

Artikelnummer

GIR010631

Herstellernummer

010631

Hersteller

GIR

Schaltungsart:

Wechselschalter

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Montageart:

Aufputz

Farbe:

grau

Zusammenstellung:

Basiselement mit Komplettgehäuse

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Tastschalter:

nein

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Beleuchtung:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Beleuchtungsfunktion:

beleuchtet wenn eingeschaltet

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Bemessungsstrom:

10 A

Anschlussart:

Steckklemme

Geeignet für Schutzart (IP):

IP66

Waschmaschinenschalter:

nein

Nennspannung:

250 V

Rückmeldekontakt:

nein

Wippschalter 10 AX 250 V~ mit Beschriftungsfeld Universal-Aus-Wechselschalter Grau Hinweise : - Auch beleuchtet anschließbar.