GIRA - GIR0061053 AP-Gehause 1f Gira Studio Reinweiss - 0061053

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
4010337045731
Artikelnummer
GIR0061053
Herstellernummer
0061053
Hersteller
GIR
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Mit Abdeckrahmen:
ja
Schutzart (IP):
IP20
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Mit Kabeleinführung:
ja
Transparent:
nein
Mit Kanaleinführung:
ja
Mit Verschraubungseinführung:
nein
Schlagfest:
ja


