Startseite

GIRA - GIR005900 Einschub Datenhaube 1f AMP (ACO) Zubehor - 005900

KopierenKopieren
GIRA - GIR005900 Einschub Datenhaube 1f AMP (ACO) Zubehor

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - AMP-ACO

  • Montageart - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Zusammenstellung - sonstige

  • Tragring - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337059004

Artikelnummer

GIR005900

Herstellernummer

005900

Hersteller

GIR

Verwendung:

AMP-ACO

Montageart:

sonstige

Farbe:

schwarz

Zusammenstellung:

sonstige

Tragring:

nein

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Transparent:

nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Mit Zugentlastung:

nein

Lüsterklemme:

nein

Einschub Datenhaube für AMP (ACO) (Communications Outlet) 1fach Hinweise : - Passt nur in Abdeckung 0870 ... - Nur für 30 geneigten Auslass geeignet. Passend in Verbindung mit AMP ACO-Schräginstallationsgehäuse, Part.-No. 1394582-1, auch für Kategorie 6, 600 MHz, 622 Mbit s, Klasse E -DIN 44312-5.