Startseite

GIRA - GIR004700 Einschub Datenhaube 2f IBM freenet Zubeh - 004700

KopierenKopieren
GIRA - GIR004700 Einschub Datenhaube 2f IBM freenet Zubeh

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - Modular-Jack

  • Montageart - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Zusammenstellung - sonstige

  • Tragring - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337047001

Artikelnummer

GIR004700

Herstellernummer

004700

Hersteller

GIR

Verwendung:

Modular-Jack

Montageart:

sonstige

Farbe:

schwarz

Zusammenstellung:

sonstige

Tragring:

nein

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Transparent:

nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Mit Zugentlastung:

nein

Lüsterklemme:

nein

Einschub Datenhaube für IBM freenet 1fach Module (ACS) 100 Cabling-Cross-Line Reichle de Massari 2fach Hinweise : - Passend für zwei Module 1fach: RJ45, Cat.5, Cat.6 geschirmt ungeschirmt, LWL E 2000 Kompakt Duplex IBM ACS Fibre, SC Kompakt Duplex. - Nur für waagerechten Einbau geeignet.