Startseite

GIRA - GIR004500 MJ AMP RJ45 Zubehor - 004500

KopierenKopieren
GIRA - GIR004500 MJ AMP RJ45 Zubehor

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - sonstige

  • Kategorie - 5

  • Ausführung - Buchse/Buchse

  • Bauform - sonstige

  • Geschirmt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337045007

Artikelnummer

GIR004500

Herstellernummer

004500

Hersteller

GIR

Steckverbindertyp:

sonstige

Kategorie:

5

Ausführung:

Buchse/Buchse

Bauform:

sonstige

Geschirmt:

ja

Befestigungsart:

sonstige

Modular Jack AMP SL Toolless Jack, RJ45, Cat.5E, ungeschirmt, ohne Staubschutz