GIRA - GIR004200 Antennensteckd. GEDU 15 Einsatz - 004200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchgangsdose
Anzahl der Auslässe - 2
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 15 dB
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz - 1 dB
Geeignet für Kabelmodem - ja
Packung
1 ST
EAN
4010337042006
Artikelnummer
GIR004200
Herstellernummer
004200
Hersteller
GIR
Ausführung:
Durchgangsdose
Anzahl der Auslässe:
2
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
15 dB
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:
1 dB
Geeignet für Kabelmodem:
ja
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
15 dB
Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:
1 dB
Fernspeisetauglich:
nein
TV-Frequenzband:
4...2400 MHz


