GIRA - GIR003900 Einschub Datenhaube 2f MJ AMP Zubehor - 003900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Verwendung - AMP-ACO
Montageart - sonstige
Farbe - schwarz
Zusammenstellung - sonstige
Tragring - nein
Packung
1 ST
EAN
4010337039006
Artikelnummer
GIR003900
Herstellernummer
003900
Hersteller
GIR
Verwendung:
AMP-ACO
Montageart:
sonstige
Farbe:
schwarz
Zusammenstellung:
sonstige
Tragring:
nein
Mit Staubschutz:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Transparent:
nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Mit Zugentlastung:
nein
Lüsterklemme:
nein


