Startseite

GIRA - GIR000100 Profilhalbzylinder Schliessung sortiert - 000100

KopierenKopieren
GIRA - GIR000100 Profilhalbzylinder Schliessung sortiert

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlüssel

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - signalieren

  • Farbe - schwarz

  • Abtastbares Symbol/barrierefrei - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337001003

Artikelnummer

GIR000100

Herstellernummer

000100

Hersteller

GIR

Ausführung:

Schlüssel

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

signalieren

Farbe:

schwarz

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Profilhalbzylinder mit sortierten Schließungen Merkmale: - Zur Verwendung in Schlüsselschaltern. Hinweise : - Bei Bestell-Nr. 0001 00, 0002 00 gilt: Mit fünf Stiftzuhaltungen und drei Schlüsseln. Grundlänge: 30 mm, Gesamtlänge: 40 mm. - Bei Bestell-Nr. 0003 00 gilt: Mit drei Neusilberschlüsseln, verschieden schließend. Mit Sicherungskarte. VdS-Anerkennung: M 198 330 Grundlänge: 31,5 mm, Gesamtlänge: 41,5 mm.