Startseite

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP16813152 NEON FLEX BLU BIFACCIALE 5 MT - 16813152

KopierenKopieren
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP16813152 NEON FLEX BLU BIFACCIALE 5 MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Länge - 5000 mm

  • Lampenspannung - 240...240 V

  • Lampenleistung je Meter - 4.8 W

  • Ausführung - Band

Packung

  • 4 ST

EAN

8004927131528

Artikelnummer

GCP16813152

Herstellernummer

16813152

Hersteller

GCP

Schutzart (IP):

IP44

Länge:

5000 mm

Lampenspannung:

240...240 V

Lampenleistung je Meter:

4.8 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

blau

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

78

Schutzklasse:

II

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

NEON FLEX BLU BIFACCIALE, 5 MT. Cavo Alim. 1,5 Mt. Striscia Luci: 25 mt. Luce Fissa 4,8 Watts ( W/Mt). Luce fissa, Taglio: 1 mt, misura mm: 8,5x18. totale LED: 390. Assorbimento totale: 120 W. Lumen: 9,5 lm/m.