Startseite

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14211211 20 GOCCE DI LED BIANCO SU FILO DI RAME, - 14211211

KopierenKopieren
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14211211 20 GOCCE DI LED BIANCO SU FILO DI RAME,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Ausführung - Lichterkette

  • Gesamtlänge - 1.9 m

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Farbe - weiß

Packung

  • 30 ST

EAN

8004927112114

Artikelnummer

GCP14211211

Herstellernummer

14211211

Hersteller

GCP

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung:

Lichterkette

Gesamtlänge:

1.9 m

Mit Leuchtmittel:

ja

Farbe:

weiß

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Lichtpunkte:

20

Batteriebetrieben:

ja

Geeignet für Außengebrauch:

nein

20 Gocce di LED BIANCO su filo di rame modellabile Mt. 1,9. Alim. 3 batterie AA, 1,5V-4,5V, 0,045A, 0,2W. Imb. .