Startseite

GIGASET COMMUNICATIO - ITAS30852H2708K101 E 560

KopierenKopieren
GIGASET COMMUNICATIO - ITAS30852H2708K101 E 560

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - analog

  • Übertragungsstandard - DECT/GAP

  • Freisprechen - ja

  • Anrufbeantworter - nein

  • Standby-Zeit bis zu - 320 h

Packung

  • 1 ST

EAN

4250366848761

Artikelnummer

ITAS30852H2708K101

Herstellernummer

S30852H2708K101

Hersteller

ITA

Ausführung:

analog

Übertragungsstandard:

DECT/GAP

Freisprechen:

ja

Anrufbeantworter:

nein

Standby-Zeit bis zu:

320 h

Display:

graphisch

Anzahl der anmeldbaren Mobilteile:

4

Gesprächszeit bis zu:

14 h

Lauthören an:

Mobilteil

CLIP-Funktion:

ja

Anzahl der Telefonbucheinträge:

150

Farbe:

grau

Tasti grandi, ben distanziati e illuminatiAudio molto alto e volume regolabile in conversazione con il tasto lateraleAmpio display con caratteri e numeri grossi4 tasti di chiamata rapida o di emergenza con il tasto "A"dedicatoVivavoce con 5 livelli di volumeFunzioni non disturbare: esclusione suoneria per fasce orarie e blocco suoneria per chiamate anonime