Startseite

GIGASET COMMUNICATIO - ITAS30852H2503K101 E 630 - S30852H2503K101

KopierenKopieren
GIGASET COMMUNICATIO - ITAS30852H2503K101 E 630

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - ISDN

  • Übertragungsstandard - DECT/GAP

  • Freisprechen - ja

  • Standby-Zeit bis zu - 300 h

  • Display - graphisch

Packung

  • 1 ST

EAN

4250366833460

Artikelnummer

ITAS30852H2503K101

Herstellernummer

S30852H2503K101

Hersteller

ITA

Ausführung:

ISDN

Übertragungsstandard:

DECT/GAP

Freisprechen:

ja

Standby-Zeit bis zu:

300 h

Display:

graphisch

Gesprächszeit bis zu:

840 h

Lauthören an:

Basis/Mobilteil

Textmeldung:

SMS

CLIP-Funktion:

ja

Anzahl der Telefonbucheinträge:

150

Farbe:

schwarz

Geeignet für Wandmontage:

ja

Gebührenanzeige:

nein

Head-Set-Anschluss:

ja

Gigaset E630. Se hai un'officina o bambini piccoli a casa, sai che hai bisogno di un telefono davvero robusto e resistente come il telefono cordless Gigaset E630. Quando si è circondati da strumenti e macchinari o da bambini, problemi e interruzioni sonoall'ordine del giorno. Ecco perché questo robusto telefono cordless resiste all'acqua, alla polvere e agli urti, per permetterti di rispondere anche in situazione estreme. La vibrazione e il LED luminoso ti consentono di sentire/vedere le chiamate in arrivo persino in un ambiente rumoroso. Con il pratico portatile, conversare è un piacere e il tasto laterale di facile accesso consente di regolare il volume. Questo cordless ha un'ottima qualità audio anche in vivavoce. Se poi perdi una chiamata, il tasto messaggi ti permette di rimanere aggiornato consultando la lista delle chiamate perse. Puoi adattare facilmente il profilo audio del telefono all'ambiente rumoroso o silenzioso che ti circonda. Con l'accettazione delle chiamate semplificata puoi rispondere al telefono anche se hai le mani sporche. La navigazione agevolata, grazie al menu semplificato, la tastiera illuminata e il display a colori TFT, ti permettono di scorrere facilmente la rubrica e vedere i 150 contatti memorizzati. Parla e fai più cose contemporaneamente tenendo se vuoi anche le mani impegnate. Con il vivavoce di alta qualità puoi terminare qualunque cosa tu stia facendo. Con 14 ore di autonomia in conversazione Gigaset E630 non ti lascerà a metà discorso. Le 300 ore di autonomia in standby ti consentono poi di avere il portatile a portata di mano sempre. L'alimentatore di Gigaset E630 è a basso consumo, così risparmi salvaguardando l’ambiente. Come per tutti i telefoni cordless Gigaset, le onde radio si riducono in funzione della distanza tra portatile e stazione base. Puoi anche ridurre dell’80% la potenza di trasmissione della base di Gigaset E630 semplicemente attivando la modalità ECO. Inoltre con la modalità ECO Plus a radiazioni zero, le onde radio si riducono del 100% quando il portatile è inattivo.