Startseite

GIACOMINI SPA - GIAT179MX009 ADATT. 16-16X2 MULT. TP CRL T.ARREDO

KopierenKopieren
GIACOMINI SPA - GIAT179MX009 ADATT. 16-16X2 MULT. TP CRL T.ARREDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Material Klemmring - Messing

  • Rohraußendurchmesser - 16 mm

  • Geeignet für Mehrschichtrohre aus Kunststoff - ja

  • Geeignet für Kunststoffrohre - ja

  • Geeignet für Stahlrohre - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8009902181598

Artikelnummer

GIAT179MX009

Herstellernummer

T179MX009

Hersteller

GIA

Material Klemmring:

Messing

Rohraußendurchmesser:

16 mm

Geeignet für Mehrschichtrohre aus Kunststoff:

ja

Geeignet für Kunststoffrohre:

ja

Geeignet für Stahlrohre:

nein

Geeignet für Wanddicke:

2 mm

Systemgebunden:

nein

Oberflächenschutz Überwurfmutter:

verchromt

Geeignet für Kupferrohre:

nein

Werkstoff der Überwurfmutter:

Messing

Mit Dichtung:

ja

Geeignet für Edelstahlrohre:

nein

Material Dichtung:

Gummi

Mit Stützrohr:

nein

Geeignet für Aluminiumrohre:

nein

T179M RACCORDO ADATTATORE MULTISTRATO ?16x16/2 TERMOARREDO