Startseite

GIACOMINI SPA - GIAR978Y172 TUBO 12X1,5 PE-RT ANTIOSS. 240MT

KopierenKopieren
GIACOMINI SPA - GIAR978Y172 TUBO 12X1,5 PE-RT ANTIOSS. 240MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rohraußendurchmesser - 12 mm

  • Werkstoff - Polyethylen (PE)

  • Anschluss 1 - Rohrende

  • Wandstärke - 1.5 mm

  • Rohrfarbe - rot

Packung

  • 240 M

EAN

8009902348915

Artikelnummer

GIAR978Y172

Herstellernummer

R978Y172

Hersteller

GIA

Rohraußendurchmesser:

12 mm

Werkstoff:

Polyethylen (PE)

Anschluss 1:

Rohrende

Wandstärke:

1.5 mm

Rohrfarbe:

rot

Flexibel:

ja

Werkstoffgüte:

PE-RT II

Mit Mantelrohr:

nein

Anschluss 2:

Rohrende

Mediumtemperatur:

5...70 °C

Verschlossen:

nein

UV-beständig:

nein

Abgeschrägt:

nein

Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemperatur:

8 bar

Diffusionsdicht:

nein

Mit thermischer Isolierung:

nein

Mit Heizband:

nein

Lambdawert:

0.4 W/(m.K)

Ausdehnungskoeffizient:

0.0002 mm/(m.K)

R978 TUBO PE-RT ?12x1,5 CON BARRIERA EVOH 240m