Startseite

GIACOMINI SPA - GIAR90X003 TAPPO SF.ARIA SCARICO ORIENTAB.1/2

KopierenKopieren
GIACOMINI SPA - GIAR90X003 TAPPO SF.ARIA SCARICO ORIENTAB.1/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abmessung Gewindeanschluss - 1/2 Zoll (15)

  • Werkstoff des Gehäuses - Messing

  • Anschluss 1 - Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)

  • Oberflächenschutz - verchromt

  • Bedienung - Schlüssel

Packung

  • 200 ST

EAN

8009902036713

Artikelnummer

GIAR90X003

Herstellernummer

R90X003

Hersteller

GIA

Abmessung Gewindeanschluss:

1/2 Zoll (15)

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Anschluss 1:

Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)

Oberflächenschutz:

verchromt

Bedienung:

Schlüssel

Betriebstemperatur:

5...110 °C

Mit Bedienungsschlüssel:

nein

Max. Arbeitsdruck:

25 bar

R90 TAPPO ?1/2"CON VALVOLA MANUALE SFOGO ARIA