Startseite

GIACOMINI SPA - GIAR560MX126 RACC. 28X28 - 32X3 DRT CRM

KopierenKopieren
GIACOMINI SPA - GIAR560MX126 RACC. 28X28 - 32X3 DRT CRM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Anschlusses 1 - Messing

  • Anschluss 1 - Klemmring

  • Rohraußendurchmesser Anschluss 1 - 32 mm

  • Form - gerade

  • Oberflächenschutz Anschluss 1 - verchromt

Packung

  • 5 ST

EAN

8009902238520

Artikelnummer

GIAR560MX126

Herstellernummer

R560MX126

Hersteller

GIA

Werkstoff des Anschlusses 1:

Messing

Anschluss 1:

Klemmring

Rohraußendurchmesser Anschluss 1:

32 mm

Form:

gerade

Oberflächenschutz Anschluss 1:

verchromt

Reduzierend:

nein

Anschluss 2:

Klemmring

Werkstoff des Anschlusses 2:

Messing

Oberflächenschutz Anschluss 2:

verchromt

Rohraußendurchmesser Anschluss 2:

32 mm

Exzentrisch:

nein

Werkstoffgüte Anschluss 1:

CuZn40Pb2 (CW617N)

Systemgebunden:

nein

Mit Dichtungsmaterial:

ja

Material Dichtung:

Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)

Mit Stoßnocken:

nein

Werkstoffgüte Anschluss 2:

CuZn40Pb2 (CW617N)

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

5...110 °C

Mit Entlüfter:

nein

Verschlossen:

nein

Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemperatur:

10 bar

Mit Entleerungsventil:

nein

Wandstärke Verbindungsrohr, Anschluss 1:

3 mm

Wandstärke Verbindungsrohr, Anschluss 2:

3 mm

Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:

10 bar

Mit thermischer Isolierung:

nein

Mit Verbindungsanzeige:

nein

R560AM CORPO RACCORDO DIRITTO INTERMEDIO ?32/3 CROMO