Startseite

GIACOMINI SPA - GIAR200X002 VAL.SF.ARIA AUTOM.X RADIAT.1SIN

KopierenKopieren
GIACOMINI SPA - GIAR200X002 VAL.SF.ARIA AUTOM.X RADIAT.1SIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 1 Zoll (25)

  • Anschluss 1 - Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)

  • Werkstoff des Gehäuses - Messing

  • Max. Arbeitsdruck bei 20 °C - 10 bar

  • Material Schwimmer - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

8009902019617

Artikelnummer

GIAR200X002

Herstellernummer

R200X002

Hersteller

GIA

Nenndurchmesser:

1 Zoll (25)

Anschluss 1:

Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:

10 bar

Material Schwimmer:

sonstige

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

110 °C

Oberflächenschutz:

verchromt

Höhe:

50 mm

R200 VALVOLA AUTOMATICA SFOGO ARIA ?1"SINISTRA