Startseite

GIACOMINI SPA - GIAR15X032 DET.3/8 CRM BOCCH. AUTOT.

KopierenKopieren
GIACOMINI SPA - GIAR15X032 DET.3/8 CRM BOCCH. AUTOT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe Heizkörperanschluss - 3/8 Zoll (10)

  • Ausführung - Schlussstück/Außengewinde

  • Abmessung Rohranschluss - 3/8 Zoll

  • Einstellbar - ja

  • Rechtwinklige Ausführung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8009902168582

Artikelnummer

GIAR15X032

Herstellernummer

R15X032

Hersteller

GIA

Größe Heizkörperanschluss:

3/8 Zoll (10)

Ausführung:

Schlussstück/Außengewinde

Abmessung Rohranschluss:

3/8 Zoll

Einstellbar:

ja

Rechtwinklige Ausführung:

nein

Bedienung:

Innensechskant

Verkürzte Baulänge:

nein

Mit Entleerungsventil:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

KV-Wert:

0.21...1.33

Strömungsrichtung entgegengesetzt:

nein

Oberflächenschutz:

verchromt

Mit Quetschset:

nein

Kvs-Wert:

1.33

Mit Ablaßmöglichkeit (Anschluss):

nein

Höhe:

47 mm

R15TG DETENTORE DIRITTO ?3/8"x3/8"ATTACCO FERRO CON BOCCHETTONE