Startseite

GIACOMINI SPA - GIAR156X024 VALVOLAMISCELATRICE3/4M(3ATTACCHI)

KopierenKopieren
GIACOMINI SPA - GIAR156X024 VALVOLAMISCELATRICE3/4M(3ATTACCHI)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussmaß Zufuhr - 3/4 Zoll

  • Einstellbereich Temperatur heißes Leitungswasser - 38...60 °C

  • Anschluss Vorlauf - Außengewinde

  • Anschluss für Zapfstellen - Außengewinde

  • Mit Absperrventil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8009902253752

Artikelnummer

GIAR156X024

Herstellernummer

R156X024

Hersteller

GIA

Anschlussmaß Zufuhr:

3/4 Zoll

Einstellbereich Temperatur heißes Leitungswasser:

38...60 °C

Anschluss Vorlauf:

Außengewinde

Anschluss für Zapfstellen:

Außengewinde

Mit Absperrventil:

nein

Anschlussmaß für Zapfstellen:

3/4 Zoll

Mit Kupplungen:

ja

Thermostatisch:

ja

Mit Filter:

ja

Kupplungen verschließbar:

nein

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Mit Befestigungsösen für Vorwandinstallation:

nein

Max. Vorlauftemperatur:

100 °C

R156-1 MISCELATORE TERMOSTATICO ?3/4"CON BOCCHETTONE CON VALVOLA