GIACOMINI SPA - GIAKRIMY160 MANICOTTO M-M LAMIERA ISOL - KRIMY160
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Nenndurchmesser Kanal - 160 mm
Formstückverbindung - ja
Oberflächenschutz - sendzimirverzinkt
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8009902351458
Artikelnummer
GIAKRIMY160
Herstellernummer
KRIMY160
Hersteller
GIA
Werkstoff:
Stahl
Nenndurchmesser Kanal:
160 mm
Formstückverbindung:
ja
Oberflächenschutz:
sendzimirverzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit vormontierter Dichtung:
ja
Isoliert:
ja
Anschluss 1:
Schiebehülse
Anschluss 2:
Schiebehülse


