Startseite

GIACOMINI SPA - GIAKEXTGY160 GRIGLIA EST.PIATTA X VMC - KEXTGY160

KopierenKopieren
GIACOMINI SPA - GIAKEXTGY160 GRIGLIA EST.PIATTA X VMC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Nenndurchmesser Kanal - 160 mm

  • Mit Insektenschutzgitter - ja

  • Farbe - rostfreier Stahl

  • Form - rund

Packung

  • 1 ST

EAN

8009902346362

Artikelnummer

GIAKEXTGY160

Herstellernummer

KEXTGY160

Hersteller

GIA

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Nenndurchmesser Kanal:

160 mm

Mit Insektenschutzgitter:

ja

Farbe:

rostfreier Stahl

Form:

rund

KEXT-G GRIGLIA ESTERNA DN160 PIATTA