Startseite

GIACOMINI SPA - GIAGE555Y468 MODULOSTANDARD3/4BIL.DINAMICO(110MM)

KopierenKopieren
GIACOMINI SPA - GIAGE555Y468 MODULOSTANDARD3/4BIL.DINAMICO(110MM)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Umwälzpumpe - nein

  • Geeignet für Wärmepumpe - nein

  • Geeignet für Solarheizung - nein

  • Geeignet für Heizung - ja

  • Geeignet für Kühlen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8009902266332

Artikelnummer

GIAGE555Y468

Herstellernummer

GE555Y468

Hersteller

GIA

Mit Umwälzpumpe:

nein

Geeignet für Wärmepumpe:

nein

Geeignet für Solarheizung:

nein

Geeignet für Heizung:

ja

Geeignet für Kühlen:

ja

Geeignet für warmes Trinkwasser:

ja

Primäre Vorlauftemperatur:

5...90 °C

Hocheffizienzpumpe (entsprechend EC 547/2012 und EC 641/2009):

nein

Max. Arbeitsdruck:

10 kPa

Mit Wärmeaustauscher:

nein

Mit Adapter für Wärmezähler:

ja

Passstück für Kaltwasserzähler:

nein

Anschluss Vorlauf:

Innengewinde zylindrisch (BSPP)

Nenndurchmesser Zufuhr:

3/4 Zoll (20)

Anschluss Rücklauf:

Innengewinde zylindrisch (BSPP)

Nenndurchmesser Rücklauf:

3/4 Zoll (20)

Anschluss Heizungs-Vor-/Rücklauf:

Innengewinde zylindrisch (BSPP)

Nenndurchmesser Heizung:

3/4 Zoll (20)

Mit Zirkulationsanschluss:

nein

Strömungsmengenregler:

ja

Mit Schmutzfänger:

ja

Mit Sicherheitsventil:

nein

Zonenventil:

ja

Mit Isolierung:

nein

Höhe:

600 mm

Breite:

600 mm

Tiefe:

110 mm

GE555 MODULO UTENZA TRE VIE 600x600x110?160 ?3/4"BILANCIAMENTO DINAMICO