Startseite

GIACOMINI SPA - GIAGE552Y227 CONTATORE ACQUA SANITARIA

KopierenKopieren
GIACOMINI SPA - GIAGE552Y227 CONTATORE ACQUA SANITARIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser alle Anschlüsse - 1 1/2 Zoll (40)

  • Anschluss - Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)

  • Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) - 5...90 °C

  • Geeignet für - Heißwasser

  • Kommunikation - vorbereitet

Packung

  • 1 ST

EAN

8009902342586

Artikelnummer

GIAGE552Y227

Herstellernummer

GE552Y227

Hersteller

GIA

Nenndurchmesser alle Anschlüsse:

1 1/2 Zoll (40)

Anschluss:

Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

5...90 °C

Geeignet für:

Heißwasser

Kommunikation:

vorbereitet

Montage vertikal:

ja

Druckstufe Artikel:

PN 16

Messmethode:

Turbinenrad

Nenndurchmesser Gehäuse:

DN 32

Standard für Schnittstellen:

Puls

Art der Kommunikation:

sonstige

Montage horizontal:

ja

Anzeigeart:

analog

Kontinuierlicher Volumenstrom (Q3):

10 m³/h

Temperaturklasse:

T90

Art des Zählergehäuses:

trocken

GE552-3 CONTALITRI ACQUA CALDA SANITARIA M-BUS ?1.1/4"10m3/h