Startseite

GIACOMINI SPA - GIAGE552Y060 MODEM ROUTER 4G - GE552Y060

KopierenKopieren
GIACOMINI SPA - GIAGE552Y060 MODEM ROUTER 4G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funkstandard LTE - ja

  • Versorgungsspannung - 12...42 V

  • Bustyp/Schnittstelle - Ethernet

  • Funkstandard GPRS - ja

  • Funkstandard GSM - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8009902364823

Artikelnummer

GIAGE552Y060

Herstellernummer

GE552Y060

Hersteller

GIA

Funkstandard LTE:

ja

Versorgungsspannung:

12...42 V

Bustyp/Schnittstelle:

Ethernet

Funkstandard GPRS:

ja

Funkstandard GSM:

ja

Funkstandard UMTS:

ja

Funkstandard eGPRS:

nein

Funkstandard HSUPA:

nein

Funkstandard HSDPA:

nein

Funkstandard HSPA+:

nein

Funkstandard CDMA:

ja

Funkstandard EV-DO:

nein

Funkstandard WAN ADSL:

ja

Funkstandard WAN ADSL2:

nein

Funkstandard WAN ADSL2+:

nein

Funkstandard WAN SHDSL:

nein

Firewall:

ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

1

Anzahl der digitalen Ausgänge:

1

GE552-4 MODEM ROUTER 4G/EDGE/GPRS WIRELESS