Startseite

GEWISS - GEWGWS4222AP857 SMART[4] - HE - 2 MODULI - PASSANTE - ON / OFF - OTTICA 90° - 5700 K - IP66 - CLASSE I - GWS4222AP857

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8034035062858

Artikelnummer

GEWGWS4222AP857

Herstellernummer

GWS4222AP857

Hersteller

GEW

SMART [4] Highbay LED Smart [4] e la famiglia di apparecchi illuminotecnici sviluppati e prodotti in Italia con LED di ultima generazione e nuove soluzioni ottiche (ottica a riflettore e lenti PMMA), che garantiscono eccellenti prestazioni luminose, un notevole incremento dell?efficienza e una resistenza nel tempo senza eguali. Una gamma ampia e flessibile, disponibile in tre dimensioni (1 modulo, 2 moduli e 4 moduli), flussi luminosi fino a 36.400 lm e diverse opzioni di temperatura di colore (3000K, 4000K, 5700K). Il nuovo design (con colore Grigio RAL 7035) si adatta perfettamente a contesti di medie e grandi altezze (come industrie o aree sportive indoor), sia con applicazione Stand Alone che in fila continua con Cablaggio Passante, grazie anche a speciali accessori che consentono un?ampia flessibilita in fase di installazione.