GEWISS - GEWGWS4220AA840 SMART[4] - HE - 2 MODULI - STAND ALONE - ON / OFF - OTTICA ARRAY - 4000 K - IP66 - CLASSE I - GWS4220AA840
![GEWISS - GEWGWS4220AA840 SMART[4] - HE - 2 MODULI - STAND ALONE - ON / OFF - OTTICA ARRAY - 4000 K - IP66 - CLASSE I](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/preprod/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GWS4220AA840_PHOTOHD_1.jpg?80A19B9CA56B62668086957D86678F849894A8949A7B8F657EAFC4AC&ts=1759351615550)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 13800 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Montageart - Pendel
Lichtfarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8034035041358
Artikelnummer
GEWGWS4220AA840
Herstellernummer
GWS4220AA840
Hersteller
GEW
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
13800 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Montageart:
Pendel
Lichtfarbe:
weiß
SMART[4] - Highbay LED - Smart [4] è la nuova famiglia di apparecchi illuminotecnici sviluppati e prodotti in Italia con LED di ultima generazione e nuove soluzioni ottiche (ottica a riflettore e lenti PMMA), che garantiscono eccellenti prestazioni luminose, un notevole incremento dell’efficienza e una resistenza nel tempo senza eguali. Una gamma ampia e flessibile, disponibile in tre dimensioni (1 modulo, 2 moduli e 4 moduli), flussi luminosi fino a 36.400 lm e diverse opzioni di temperatura di colore (3000K, 4000K, 5700K). Il nuovo design (con colore Grigio RAL 7035) si adatta perfettamente a contesti di medie e grandi altezze (come industrie o aree sportive indoor), sia con applicazione Stand Alone che in fila continua con Cablaggio Passante, grazie anche a speciali accessori che consentono un’ampia flessibilità in fase di installazione.


