GEWISS - GEWGWS4123BH840 SMART[4] - HLO - 1 MODULO - PASSANTE - 1 X DALI DT6 - OTTICA 60° - 4000 K - IP66 - CLASSE I - GWS4123BH840
![GEWISS - GEWGWS4123BH840 SMART[4] - HLO - 1 MODULO - PASSANTE - 1 X DALI DT6 - OTTICA 60° - 4000 K - IP66 - CLASSE I](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/preprod/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/ImgLum_SMART-4-1M-Grey-RAL-7035_StillLife_Photo_MainAngle.jpg?84758479866B609099B2BB91C7A48F879D86A6997F6B5D659D729BB7B7B05D869191817C826A6593A3B9BDB1BE83999AB5A4A4ADC1AB9F939DA6BDB393A597A0B573BEB5B9&ts=1759360590866)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 9900 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 64 W
Schutzart (IP) - IP66
Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°
Packung
1 ST
EAN
8034035057229
Artikelnummer
GEWGWS4123BH840
Herstellernummer
GWS4123BH840
Hersteller
GEW
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
9900 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
64 W
Schutzart (IP):
IP66
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 41-80°
Leuchtenlichtausbeute:
155 lm/W
Dimmung DALI:
ja
Dimmung 1-10 V:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Montageart:
Pendel
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
grau
Dimmung 0-10 V:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Fassung:
ohne
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Dimmung Zigbee:
nein
Geeignet für Nebenleuchtmittel:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lichtfarbe:
weiß
Dimmung programmierbar:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Spannungsart:
AC
Ballwurfsicher:
nein
Dimmung RF:
nein
Nennstrom:
330...330 mA
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Schlagfestigkeit:
IK08
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteiler:
Refraktorlinse
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Anschlussart:
Steckklemme
Breite:
253 mm
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
-30...50 °C
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Länge:
383 mm
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
nein
Reflektor:
hochglänzend
Werkstoff des Reflektors:
Kunststoff
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
90 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
10 %
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
ja
Notstromversorgung integriert:
nein
Reflektorfarbe:
Silber
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Leistungsfaktor:
0.9
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Höhe/Tiefe:
113 mm
Art der Verdrahtung:
mit Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
5
Leiterquerschnitt:
1.5 mm²
Mit Schutzabdeckung:
ja
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
10
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Bedienung über Bluetooth:
nein
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
17


