Startseite

GEWISS - GEWGWN1064XB DOMO CENTER - PANNELLO CIECO - METALLO - H.600 - BIANCO RAL 9003 - GWN1064XB

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWN1064XB DOMO CENTER - PANNELLO CIECO - METALLO - H.600 - BIANCO RAL 9003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Frontplatte

  • Breite - 642 mm

  • Höhe - 599 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Tiefe - 18.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564832558

Artikelnummer

GEWGWN1064XB

Herstellernummer

GWN1064XB

Hersteller

GEW

Ausführung:

Frontplatte

Breite:

642 mm

Höhe:

599 mm

Werkstoff:

Metall

Tiefe:

18.5 mm

Einbauort:

Gerüst

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9003

Serie DOMO CENTER - Colonne d'impianto da incasso per distribuzione, domotica e dati - Le colonne d'impianto da incasso DOMO CENTER definiscono un nuovo standard per la centralizzazione e razionalizzazione dell'impianto elettrico. Con una capienza modulare fino a 320 Moduli sono disponibili nelle versioni con e senza porta con altezze 2400 mm e 2100 mm a lavori ultimati (rispettivamente per fondi con altezze 2700 mm e 2400 mm). L'attenzione al design e le personalizzazioni estetiche rendono le colonne DOMO CENTER adatte ad essere installate in ogni tipo di ambiente residenziale e terziario.