Startseite

GEWISS - GEWGWL1943 SMART [4] - STAFFA FLOODLIGHT VERSIONE 1M - GWL1943

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWL1943 SMART [4] - STAFFA FLOODLIGHT VERSIONE 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 4 ST

EAN

8034035446252

Artikelnummer

GEWGWL1943

Herstellernummer

GWL1943

Hersteller

GEW

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

SMART[4] - Highbay LED - Smart [4] è la nuova famiglia di apparecchi illuminotecnici sviluppati e prodotti in Italia con LED di ultima generazione e nuove soluzioni ottiche (ottica a riflettore e lenti PMMA), che garantiscono eccellenti prestazioni luminose, un notevole incremento dell’efficienza e una resistenza nel tempo senza eguali. Una gamma ampia e flessibile, disponibile in tre dimensioni (1 modulo, 2 moduli e 4 moduli), flussi luminosi fino a 36.400 lm e diverse opzioni di temperatura di colore (3000K, 4000K, 5700K). Il nuovo design (con colore Grigio RAL 7035) si adatta perfettamente a contesti di medie e grandi altezze (come industrie o aree sportive indoor), sia con applicazione Stand Alone che in fila continua con Cablaggio Passante, grazie anche a speciali accessori che consentono un’ampia flessibilità in fase di installazione.