Startseite

GEWISS - GEWGWJ8104 I-CON WALLBOX - SUPPORTO PROTEZIONE - GWJ8104

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWJ8104 I-CON WALLBOX - SUPPORTO PROTEZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schutzkappe

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8034035071393

Artikelnummer

GEWGWJ8104

Herstellernummer

GWJ8104

Hersteller

GEW

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schutzkappe

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

JOINON Wallbox di ricarica veicoli elettrici I-CON Le wallbox I-CON sono le soluzioni JOINON studiate e pensate per integrarsi in contesti privati e semi-pubblici in conformita alla norma internazionale IEC 61851-1 ed. 3. Si contraddistinguono per un design elegante e compatto, per la speciale funzionalita ?one?hand recharge? e la presenza della presa antivandalo, il grado IP55 abbinato ad una resistenza certificata IK10, una gestione intelligente dei carichi, l?illuminazione Back?light, e diverse possibilita d?installazione: a parete, a incasso o a pavimento.